IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色
白
注文コード
28965869
品番
HW1AB4WPN02
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
白
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ40×H12.7(M18P1.0)
主な用途
ユニット用
外観
Φ40ボタン