IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
保護構造
-
注文コード
28965993
品番
HW2AB1YPN05
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
保護構造・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
ポリアセタール樹脂
色
黄
品名
ボタン
外形寸法(mm)
□24.8×H3
保護構造
-
主な用途
ユニット用
外観
角平形