IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
保護構造
-
注文コード
28966036
品番
HW2AB2WPN05
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
保護構造・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
ポリアセタール樹脂
色
白
品名
ボタン
外形寸法(mm)
□24.5×H9.2
保護構造
-
主な用途
ユニット用
外観
角突形