IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
保護構造
-
注文コード
28966106
品番
HW9ZL11CPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥695
この商品は
保護構造・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
ポリアリレート樹脂
色
透明
品名
レンズ
外形寸法(mm)
Φ23.5×H4.2
保護構造
-
主な用途
ユニット用
外観
丸平形