IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
-
色
黒
注文コード
28967567
品番
MA9ZB3BPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
仕様・色・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
MA3形
材質
ポリアリレート樹脂
色
黒
品名
ボタン
外形寸法(mm)
W19.2×D13.2×H6
外観
よこ列長角形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28967567
MA9ZB3BPN05
06354924
MA9Z-B3BPN05
MA9Zシリーズ
IDEC(和泉電気)
1袋(5個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました。