IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
長軸2分割
色
緑
注文コード
28967926
品番
MA9ZP32GPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長軸2分割
適合機種
MA3形
材質
アクリル樹脂
色
緑
品名
色板
外形寸法(mm)
W17.5×D5.7×H1.1
外観
よこ列長角形