IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
アンバー
品名
カラースクリーン(色板)
注文コード
28968197
品番
MC9ZPA3APN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥219
この商品は
色・品名・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MC3D
材質
アクリル樹脂
色
アンバー
品名
カラースクリーン(色板)
外形寸法(mm)
W24.8×D17×H1
主な用途
全面照光用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28968197
MC9ZPA3APN05
08487096
MC9Z-PA3APN05
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)
IDEC(和泉電気)
1パック(5個)
¥
219
税込
¥
241
注文コードが変更になりました。