IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRLシリーズサーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
特性
-
仕様
回り止め金具
注文コード
28968477
品番
NRLLPN05
参考基準価格(税別)
¥173
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
特性・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
回り止め金具
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
厚さ(mm)
0.8
奥行(mm)
2.2
寸法縦(mm)
-
寸法横(mm)
Φ16.8
特性
-