IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRLシリーズサーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
特性
黒文字
仕様
銘板●表記文字:上:|/下:○
注文コード
28968504
品番
NRLN3PN05
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
特性・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
銘板●表記文字:上:|/下:○
材質
アルミニウム製(アルミ地色)
厚さ(mm)
-
奥行(mm)
-
寸法縦(mm)
28.7
寸法横(mm)
15.2
特性
黒文字