IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRLシリーズサーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
特性
レバータイプ
仕様
取付用化粧リング
注文コード
28968513
品番
NRLRPN05
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
特性・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付用化粧リング
材質
黄銅
厚さ(mm)
-
奥行(mm)
-
寸法縦(mm)
16
寸法横(mm)
16
特性
レバータイプ