IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
1
注文コード
28968538
品番
NRPF101APN10
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,198
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
定格遮断容量(kA)
0.01
定格電圧(V)
AC250/DC32
定格電流(A)
1
保護方式
熱動引外し方式