画像準備中

NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電流(A)5 注文コード28968574 品番NRPF105APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は定格電流など53種類から選べます 他の種類を見る
極数1 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC250/DC32 定格電流(A)5 保護方式熱動引外し方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28968574 NRPF105APN10 06440893 NRPF10-5APN10 画像準備中 NRPFシリーズ IDEC(和泉電気) 1パック(10個) 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする