IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
1.6
注文コード
28968669
品番
NRPF111.6APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,520
この商品は
定格電流
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
定格遮断容量(kA)
0.016
定格電圧(V)
AC250/DC32
定格電流(A)
1.6
保護方式
熱動引外し方式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28968669
NRPF111.6APN10
06440918
NRPF11-1.6APN10
NRPFシリーズ
IDEC(和泉電気)
1パック(10個)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。