アインツ
ツールチェンジャー・ロボット側
商品レビューを投稿する
取扱停止中
トラスコ品番
388-8440
388-8438
388-9923
388-8442
388-8441
388-9919
388-8437
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28968810
品番
OX-SBN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,744
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側)
エアーオプションの追加が可能です。
仕様
引込力(N):1700
トラスコ品番
388-8440
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
92
高さ(mm)
81
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
39.5
可搬質量(kg)
~10
押出力(N)
55