OX-SBS ツールチェンジャー・ロボット側 アインツ 28968846

OX-SBS ツールチェンジャー・ロボット側 アインツ 28968846
OX-SBS ツールチェンジャー・ロボット側 アインツ 28968846

ツールチェンジャー・ロボット側

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番388-8442
内容量1個注文コード28968846品番OX-SBS
参考基準価格(税別)¥64,680販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側)
エアーオプションの追加が可能です。

仕様引込力(N):1000トラスコ品番388-8442材質超ジュラルミン幅(mm)54高さ(mm)41.5タイプロボット側奥行(mm)83可搬質量(kg)~5押出力(N)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする