アインツ
ツールチェンジャー・ツール側
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
388-9920
388-8439
388-9913
388-9922
388-9914
388-9915
388-9920
388-8435
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28968925
品番
OX-LBFI
参考基準価格(税別)
¥49,588
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーオプションの追加が可能です。
仕様
引込力(N):4000
トラスコ品番
388-9920
材質
超ジュラルミン+鉄製
幅(mm)
150
高さ(mm)
27.5
タイプ
ツール側
奥行(mm)
80
可搬質量(kg)
~35
押出力(N)
750