侍BLACK
侍BLACKの スパナ/レンチ
侍BLACKの コンビネーションスパナ
ギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28969214
品番
806065459
参考基準価格(税別)
¥3,138
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途
ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
388-5104
材質
Cr-V鋼
歯数
72
全長(mm)
290
対辺(mm)
22
対辺寸法(mm)
22
送り角度(°)
5
メガネ厚さ(mm)
13
スパナ厚さ(mm)
8.4