侍BLACK
侍BLACKの スパナ/レンチ
侍BLACKの コンビネーションスパナ
フレキシブルギアレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28969275
品番
806065505
参考基準価格(税別)
¥2,584
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途
ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
388-5086
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
全長(mm)
190
対辺(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
送り角度(°)
5
メガネ厚さ(mm)
9.7
スパナ厚さ(mm)
6.4