侍BLACK
侍BLACKの スパナ/レンチ
侍BLACKの コンビネーションスパナ
フレキシブルギアレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28969300
品番
806065507
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途
ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
388-5103
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
全長(mm)
245
対辺(mm)
19
対辺寸法(mm)
19
送り角度(°)
5
メガネ厚さ(mm)
11.5
スパナ厚さ(mm)
7.3