高圧用エアーホース 内径6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28969379 品番 806061314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高圧用のワンタッチソケットです。
ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。
ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。
接続後の分離を防止するロック式ソケットです。

トラスコ品番388-5113 ダンディーレッド×ブラックライン 適合チューブ外径(Φmm)10 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)4 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0 ホース長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする