LEX-3141BK OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 黒 スワン電器 28969616 LEX-3141BK OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 黒 スワン電器 28969616 LEX-3141BK OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 黒 スワン電器 28969616 LEX-3141BK OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 黒 スワン電器 28969616 LEX-3141BK OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 黒 スワン電器 28969616 LEX-3141BK OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 黒 スワン電器 28969616

OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28969616 品番LEX-3141BK
参考基準価格(税別)¥50,660 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。

用途
学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7420 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
注意
※AC100V専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする