IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
SJシリーズリレーソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
28969676
品番
SJ9ZJF8PN10
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅 被覆:PP樹脂
色
ニッケルメッキ
品名
渡り金具
外形寸法(mm)
端子間ピッチ:15.5
主な用途
8連用
定格通電電流(A)
12