スワン電器
スワン電器の 卓上ライト
スワン電器の スタンドライト
OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28969720
品番
DB-995MB
参考基準価格(税別)
¥25,880
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番
381-7899
適合機種
LEX-3130、LEX-3132
幅(mm)
210
全長(mm)
210
色
黒
高さ(mm)
20
奥行(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応