※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの アンカーボルト
アマテイの コンクリート用アンカー
アマテイの コンクリートピン
コンクリート釘 10×75 SP 500G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g)
注文コード
28969747
品番
112222042
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番
396-4435
材質
鉄、表面処理:焼入れメッキ
全長(mm)
75
寸法d(mm)
3.4
線径(Φmm)
3.4
箱入数
約82本
頭部径(Φmm)
6.5
番手
(#)10