アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
JIS鉄丸釘 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
28969817
品番
111200007
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
主に一般建築・梱包に使用されます。
トラスコ品番
396-4430
材質
鉄、表面処理:なし
全長(mm)
25
寸法d(mm)
1.7
線径(Φmm)
1.7
呼び
N25
箱入数
約10870本
頭部径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応