※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
JIS鉄丸釘 5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
28969826
品番
111200010
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
主に一般建築・梱包に使用されます。
トラスコ品番
396-4410
材質
鉄、表面処理:なし
全長(mm)
32
寸法d(mm)
1.9
線径(Φmm)
1.9
呼び
N32
箱入数
約6850本
頭部径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応