※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
JIS鉄丸釘 5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
28969835
品番
111200013
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
主に一般建築・梱包に使用されます。
トラスコ品番
396-4420
材質
鉄、表面処理:なし
全長(mm)
38
寸法d(mm)
2.15
線径(Φmm)
2.15
呼び
N38
箱入数
約4465本
頭部径(Φmm)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応