※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS鉄丸釘 5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 28969905 品番 111200034
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

主に一般建築・梱包に使用されます。

トラスコ品番396-4405 材質鉄、表面処理:なし 全長(mm)115 寸法d(mm)4.2 線径(Φmm)4.2 呼びN115 箱入数約390本 頭部径(Φmm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする