アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4kg)
注文コード
28969957
品番
223810147
参考基準価格(税別)
¥3,064
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番
396-4428
材質
鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)
75
色
黄緑
規格
N75
寸法d(mm)
3.4
線径(Φmm)
3.4
箱入数
約732本
頭部径(Φmm)
7.9
番手
(#)10
RoHS指令(10物質対応)
対応