アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500本)
注文コード
28969975
品番
112443009
参考基準価格(税別)
¥6,944
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番
396-4431
材質
鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)
頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72
全長(mm)
72
規格
木割れ最強釘FCN3375AR
線径(Φmm)
3.26
入数(本)1ケース
150×10巻
箱入数
1500本
頭部径(Φmm)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応