アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3590AR 1500P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500本)
注文コード
28969984
品番
112443010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,172
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番
396-4390
材質
鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)
頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90
全長(mm)
90
規格
木割れ最強釘FCN3590AR
線径(Φmm)
3.5
入数(本)1ケース
150×10巻
箱入数
1500本
頭部径(Φmm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応