※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクブ
コクブの アンカーボルト
コクブの 石膏ボード用アンカー
コクブの ボードアンカー
コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
28970045
品番
FCS-5045P
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途
コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
トラスコ品番
396-2845
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
長さ(mm)
45
ねじピッチ(mm)
1.6(16山)
下穴径(Φmm)
4.3〜4.5
埋め込み深さ(mm)
※30推奨
最大引張荷重(kN)
※1.4
頭径D(Φmm)
9
頭部高さ(mm)
t:3.5
適合ドライバー
NO.2
穿孔深さ(mm)
埋め込み深さ+10mm
寸法TL(mm)
39
寸法SL(mm)
6
呼び径d(mm)
5.3
注意
※埋め込み深さは取付物の厚さ・重量、コンクリートの強度等によって違いますので、用途に合わせてご使用ください。
※引抜強度試験は試験材:JIS A1132に準ずるコンクリート圧縮強度34.4N/mm(の2乗)にビスを25mm埋め込み実施。
※上記引抜強度値は社内実測の平均値であり保証値ではございません。
※注意:大きめの下穴は、引抜強度が低下しますので、ご注意ください。
※注意:作業時は切粉が飛散しますので、安全ゴーグルやヘルメット等をご着用ください。