IDEC(和泉電気)
SLC40シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
適合機種
SLC40
品名
色板・乳白板
注文コード
28970078
品番
SLC4PGFWPN05
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・品名・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:G
適合機種
SLC40
材質
アクリル樹脂
色
乳白(乳白板)
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
75.8H×75.8W×1.0t
定格通電電流(A)
-