コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 28970237 品番 FC-5060P
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。

用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 トラスコ品番396-2390 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート 長さ(mm)60 ねじピッチ(mm)1.6(16山) 下穴径(Φmm)4.3〜4.5 埋め込み深さ(mm)30推奨 最大引張荷重(kN)1.4 頭径D(Φmm)9 頭部高さ(mm)t:3.5 適合ドライバーNo.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10 寸法TL(mm)54 寸法SL(mm)6 呼び径d(mm)5.3
注意
※埋め込み深さは取付物の厚さ・重量、コンクリートの強度等によって違いますので、用途に合わせてご使用ください。
※引抜強度試験は試験材:JIS A1132に準ずるコンクリート圧縮強度34.4N/mm(の2乗)にビスを25mm埋め込み実施。
※上記引抜強度値は社内実測の平均値であり保証値ではございません。
※注意:大きめの下穴は、引抜強度が低下しますので、ご注意ください。
※注意:作業時は切粉が飛散しますので、安全ゴーグルやヘルメット等をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする