IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC40シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
●適合窓サイズ:F
適合機種
SLC40
注文コード
28970315
品番
SLCN4PFAPN05
参考基準価格(税別)
¥269
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:F
適合機種
SLC40
材質
アクリル樹脂
色
アンバー
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
35.8H×35.8W×1.0t
定格通電電流(A)
-