IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC40シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
●適合窓サイズ:F
適合機種
SLC40
注文コード
28970333
品番
SLCN4PFFWPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:F
適合機種
SLC40
材質
アクリル樹脂
色
乳白(乳白板)
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
35.8H×35.8W×1.0t
定格通電電流(A)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28970333
SLCN4PFFWPN05
07542674
SLCN-4PF-FWPN05
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)
IDEC(和泉電気)
1パック(5個)
¥
299
税込
¥
329
注文コードが変更になりました。