SLC40シリーズ集合表示灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様●適合窓サイズ:F 適合機種SLC40 注文コード28970349 品番SLCN4PFGPN05
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥269 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別) アウトレット
¥268149
この商品は仕様・適合機種・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合窓サイズ:F 適合機種SLC40 材質アクリル樹脂 品名色板・乳白板 外形寸法(mm)35.8H×35.8W×1.0t 定格通電電流(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする