TAKEMOTO
TAKEMOTOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TAKEMOTOの スプレーボトル
PEPI‐50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28970377
品番
2330011001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
トラスコ品番
772-5817
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
35
色
透明
容量(mL)
57
高さ(mm)
80
奥行(mm)
35
名称
容器
危険物の類別
非危険物