ダンドリビス
ダンドリビスの アンカーボルト
ダンドリビスの 石膏ボード用アンカー
ダンドリビスの ボードアンカー
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
28970544
品番
P-KB30MN-MX
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番
423-8663
セット内容
かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1
材質
本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄