ダンドリビス
ダンドリビスの ねじ
ダンドリビスの 木ねじ・ドリルネジ
ダンドリビスの 木ねじ
極細ビス 極細15頭小十字穴ビット無 Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(330本)
注文コード
28970614
品番
V-GSC015-AX
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途
材料の取付に。
フロアー取付に。
トラスコ品番
423-0778
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
15
寸法d(mm)
2.6
頭部径dk(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
10