ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180本) 注文コード 28970639 品番 V-NWDS35-RX
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウッドデッキ材の施工に最適です。
ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角3番ビット×1本 トラスコ品番424-6581 材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色 全長(mm)35 寸法d(mm)4.8 頭部径dk(mm)9 ねじ部長さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする