ダンドリビス
ダンドリビスの ねじ
ダンドリビスの 木ねじ・ドリルネジ
ダンドリビスの 木ねじ
調整65十字穴 クロメート 24号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(105本)
注文コード
28970700
品番
V-TVX065-RX
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番
424-5010
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
1:32、2:19
ねじ径(mm)
1:5.2、2:4.2
頭部径dk(mm)
8