ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1箱(326本) 注文コード 28970718 品番 V-WDX045-SX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角2番ビット×1本 トラスコ品番424-4999 材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ 全長(mm)45 寸法d(mm)4.4 頭部径dk(mm)8.5 ねじ部長さ(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする