ハネウェル
ハネウェルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ハネウェルの 酸、アルカリ用手袋
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28970770
品番
072608141E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。
高い柔軟性とグリップ力があります。
裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。
仕様
裏布:なし
トラスコ品番
421-0196
材質
クロロプレン、ナチュラルラテックス
厚さ(mm)
0.65
色
黒
サイズ
M
全長(cm)
40
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19