アイグッズ
アイグッズの 環境測定(自然環境/安全環境)
アイグッズの アルコールチェッカー
アイグッズの アルコールチェッカー本体
アルコールチェッカー ラムダワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28970806
品番
IGAC01
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します。
トラスコ品番
408-2441
幅(mm)
45
色
ブラック、レッド
高さ(mm)
15
品名
アルコールチェッカー
奥行(mm)
115
電源(V)
単4形アルカリ電池×2
電源
単4形アルカリ電池×2
測定範囲(mg/L)
0.000から0.995
使用温度(℃)
5〜35
測定目盛(mg/L)
最小:0