※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
つまみ式掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28970824
品番
MCO40JC
参考基準価格(税別)
¥264
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
呼び径(mm)
塩ビ管:40
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
409-5246
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
39
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
14
パッキン
Oリング
商品豆知識
配管工事を支える補助部材