※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa つまみ式掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28970858
品番
MCO75JC
参考基準価格(税別)
¥646
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
呼び径(mm)
塩ビ管:75
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
409-5250
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
30
パッキン
Oリング
商品豆知識
配管工事を支える補助部材