※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maezawa つまみ式掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28970876 品番 MCO125JC
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。

呼び径(mm)塩ビ管:125 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番409-5247 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)25 寸法H(mm)95 寸法A(mm)20 寸法B(mm)45 パッキンOリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする