※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
28970937
品番
HIUJ25VP JC
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
VP管専用になります。
呼び径(mm)
塩ビ管:25
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
408-1011
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0〜30
寸法L(mm)
87
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
97
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
54
商品豆知識
配管工事を支える補助部材