※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa HIスーパー伸縮継手(VP管専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28971016
品番
HIUJL30VP JC
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
VP管専用になります。
呼び径(mm)
塩ビ管:30
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
408-0995
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0〜30
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
43
寸法D(mm)
47.4
寸法B(mm)
63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材